兼房
三面ルーター
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
刃径D(Φmm)
45
8
10
12
15
20
25
30
35
40
45
50
60
軸径d(Φmm)
12
12
16
刃長l(mm)
30
20
25
30
40
全長L(mm)
80
65
70
75
80
90
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62694154
品番
818-9400-400
参考基準価格(税別)
¥12,690
販売価格(税込)
¥13,090
販売価格(税別)
¥
11,900
バスケットに入れる
耐久性、切れ味に優れた三面ルーターです。
用途
穴あけ、座ぐり加工、溝加工
適合機種
NCルーター・ドア加工専用機など
適合被削材種
木質系材料
材質
超硬
軸径d(Φmm)
12
刃径D(Φmm)
45
全長L(mm)
80
刃長l(mm)
30
刃数(p)
2