兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
つけ面ルーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
15
刃長l(mm)
7
寸法
坊主面(a=1分)
注文コード
62694215
品番
802-0018-400
参考基準価格(税別)
¥9,020
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l・寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途
各種飾面の面取加工
適合機種
トリマー・ルーター
材質
超硬
寸法
坊主面(a=1分)
刃径D(Φmm)
15
刃長l(mm)
7
軸径d(Φmm)
6
適合被削材種
木質系材料
寸法R
3