※寸法図
兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
つけ面ルーター
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
刃径D(Φmm)
10
刃長l(mm)
15
寸法
目地払い用 6×10
注文コード
62694303
品番
802-9515-400
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
この商品は
刃径D・刃長l・寸法
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
坊主面・ぎんなん面・ひょうたん面・両段さじ面など各種タイプがあります。
用途
各種飾面の面取加工
適合機種
トリマー・ルーター
材質
超硬
寸法
目地払い用 6×10
刃径D(Φmm)
10
刃長l(mm)
15
軸径d(Φmm)
6
適合被削材種
木質系材料