兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
トリーマービット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62694328
品番
819-9011-400
参考基準価格(税別)
¥4,970
販売価格(税込)
¥5,388
販売価格(税別)
¥
4,898
バスケットに入れる
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途
各種面取加工、相欠接加工など
適合機種
トリマー
材質
超硬
型式
ストレート
刃数
2
呼び径
6×18
全長L(mm)
45
刃径D(Φmm)
18
刃長l(mm)
15
軸径d(Φmm)
6
適合被削材種
木質系材料