兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
トリーマービット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62694346
品番
819-9219-400
参考基準価格(税別)
¥5,960
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ストレートと面取の2タイプがあります。加工形状にあわせてお選び下さい。
用途
各種面取加工、相欠接加工など
適合機種
トリマー
材質
超硬
型式
面取
呼び径
6×90°
全長L(mm)
10
刃数(p)
2
刃径D(Φmm)
23.8
軸径d(Φmm)
6
適合被削材種
木質系材料