兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
ダイヤストレートビット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
62694373
品番
810-1561-350
参考基準価格(税別)
¥65,000
販売価格(税込)
¥71,478
販売価格(税別)
¥
64,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
主にルーターマシン・NCルーターなどにご使用頂けます。
ストレート・フラッシュ・三面・面取等の用途に応じ設計いたします。
用途
パーティクルボード・MDF・合成木質材料などの穴あけ・くり抜き・面取加工
適合機種
ルーターマシン・NCルーター
材質
ダイヤ
全長L(mm)
80
刃数(p)
2
刃径D(Φmm)
12
刃長l(mm)
30
軸径d(Φmm)
12
適合被削材種
木質系材料