兼房
兼房の ドリル
兼房の 木工用
兼房の 木工用ビット・カッター
ダイヤコスモビット ECO
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62694416
品番
890-1002-350
参考基準価格(税別)
¥46,000
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
高速垂直突っ込み加工が可能です。
化粧貼り材料の表裏面の「バリ」や「カケ」を防止し、また高品質の浅溝加工を実現します。
ダイヤモンドチップを全刃に採用して、耐久性にすぐれています。
適合機種
NCルーター
適合被削材種
木質系材料
材質
ダイヤ
型式
標準タイプ、R
軸径d(Φmm)
20
刃径D(Φmm)
20
全長L(mm)
100
刃長l(mm)
40
刃数(p)
1+4
用途
木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工