曜日別特売
890-3016-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694434

 

890-3016-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694434
890-3016-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694434
890-3016-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694434
890-3016-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694434
890-3016-350 ダイヤコスモビットZERO 兼房 62694434

ダイヤコスモビットZERO

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本軸径d(Φmm)12刃径D(Φmm)12注文コード62694434品番890-3016-350
参考基準価格(税別)¥18,200販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

使いきりタイプのため刃先径が一定で再研磨管理が不要です。
折損・破損・チッピングが多く、修理コストでお悩みのユーザーにおすすめです。
再研磨を気にせず、加工品質の許す限り使用することができます。

用途木質系ボード類を基材とした各種表面化粧貼材料のルーター加工適合機種NCルーター材質ダイヤ全長L(mm)75刃数(p)1+1刃径D(Φmm)12刃長l(mm)25軸径d(Φmm)12適合被削材種木質系材料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

自在錐の種類と安全カバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/030/
2023-03-23
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

木工ドリルビットの刃先の種類と研ぎ方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/woodworking_drill/
2023-03-23

木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする