曜日別特売
827-2263-900 アクリルエンドミル Type2 兼房 62694669

 

827-2263-900 アクリルエンドミル Type2 兼房 62694669
827-2263-900 アクリルエンドミル Type2 兼房 62694669

アクリルエンドミル Type2

(1件のレビュー)
取扱停止中
内容量1本刃径(Φmm)12刃長(mm)35刃数(p)2注文コード62694669品番827-2263-900
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,720販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

高精度な刃付けを施すことにより、樹脂材料の切削面を高い透明度で仕上げることが可能になりました。
Type1:透明度を重視する仕上げ加工
Type2:粗加工から仕上げ、保護シート付樹脂材料の加工までオールマイティに行うことができます。
Type3:正逆両リードの刃型によって上下両面の保護シートを美麗に仕上げ、同時切削できます。また、シートのめくれを抑制し、透明度の高い加工面を得ることができます。

用途各種樹脂材料の汎用加工材質超硬ムク型式スパイラル軸径d(Φmm)12刃長l(mm)35刃数(p)2適合機種NCルーター・樹脂加工用各種専用機刃数2全長(mm)85刃長(mm)35シャンク径(Φmm)12刃径(Φmm)12適合被削材種樹脂系材料
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62694486
2024-07-23
用途: 木材CNC加工

樹脂用ではありますが、木材へ2mm穴加工の要望が多いため使用していますが、全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする