PMA-17595W4AC やわらか4層 活性炭マスク 個包装 日本製 フェニックス電機 62695098 PMA-17595W4AC やわらか4層 活性炭マスク 個包装 日本製 フェニックス電機 62695098 PMA-17595W4AC やわらか4層 活性炭マスク 個包装 日本製 フェニックス電機 62695098 PMA-17595W4AC やわらか4層 活性炭マスク 個包装 日本製 フェニックス電機 62695098 PMA-17595W4AC やわらか4層 活性炭マスク 個包装 日本製 フェニックス電機 62695098

やわらか4層 活性炭マスク 個包装 日本製

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード62695098 品番PMA-17595W4AC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

国内生産だからできる徹底した品質管理をした活性炭入りマスクです。
個包装仕様なので携帯にも便利で衛生的です。気になる臭いやVOCを吸着ブロック。(VOC=揮発性有機化合物。トルエンなど)
ほこり等を遮断するクリーンルーム内にて生産しています。
製造工程内では原材料に対して殺菌灯ユニットによる殺菌を行っているので、衛生面において安心してご使用いただけます。
花粉粒子の捕集(ろ過)効率試験:平均99%カット

形状プリーツ型 グレー/ホワイト 構造4層 サイズふつう 寸法(縦×横)(mm)95×175 ひもタイプ耳かけ 包装形態個包装 入数(枚)50 種別簡易マスク 材質(本体)ポリプロピレン・ポリエステル・繊維状活性炭、(耳ひも)ポリエステルまたはポリウレタン、(ノーズフィッター)ポリエチレン 生産国日本 対象ウイルス/花粉 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー都合によりパッケージデザインは変更になる可能性があります。予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62695098 PMA-17595W4AC 65099975 #7029 CleanBell's 活性炭フィルターマスク4PLY グローブマニア(川西工業) CleanBell's 活性炭フィルターマスク4PLY グローブマニア(川西工業) 1箱(50枚) 1,198 税込1,318 日本製ではありません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
62695098
2022-01-27
用途:
出掛けるとき
サービス業

活性炭入りなのでマスク特有の臭はしません。無臭のマスクです。
横に隙間が空くのでホチキスで留めてから使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする