曜日別特売
ES-A310SM 単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ ユニカ 62696735

※単機能コアドリル E&S SDS-maxシリーズ ALC用の本体画像。

ES-A310SM 単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ ユニカ 62696735
ES-A310SM 単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ ユニカ 62696735

単機能コアドリル E&S(SDS-max)ALCタイプ ダクト管用サイズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
口径(Φmm)310
内容量1セット注文コード62696735品番ES-A310SM
参考基準価格(税別)¥208,400販売価格(税込)¥144,849
販売価格(税別)
131,681

【SDS-max電動機でも回転用コアが使用可能!SDS-maxハンマードリル専用大口径コアドリルシリーズ!】
ALCの特性に対応した抜群の回転力で、ピアノ線・2分線をALC板とともに簡単に切断。
刃先の超硬チップには、鋭い穿孔力を発揮する、耐摩耗性に富み靱性の高い材質を採用。
SDS-maxハンマードリルで回転モード使用が可能になる特殊設計シャンク。
回転モードのないSDS-maxコアドリルを使用可能にする回転変換シャンクです。
SDS-maxハンマードリルの強力な回転力で大口径コアドリルの切削力を十分に発揮することができます。

用途
ALC板(ピアノ線、2分筋も切断)、石膏ボードの切削。
口径(Φmm)310有効長(mm)135全長(mm)317サイズ310
注意
※本品はメーカー受注生産の商品となっております。メーカーの生産状況により納期が多少前後する可能性がございますため、ご留意をお願い致します。
※使用する電気ドリルはコアドリルの指定のものを使用してください。
※電動機に着脱する際は、始動スイッチが切れていることを確認し、必ず電源プラグをコンセントから抜いた後、行ってください。
※穿孔時の摩擦により製品本体、切り屑、穿孔面は高温になっております。絶対に素手では触れないでください。
※作業に適した服装で作業を行ってください。特に切り屑等が目に入らないように、保護メガネを着用してください。
※作業環境を整えてから作業を行ってください。
※使用する電動機の取扱説明書をよくお読みになった上でご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする