炊事場照明用に一緒に買ったLEDミニシーリングを取り付ける為に購入!配線を横から出すんに本体をニッパーでカットしてたら割れてしまい(;´д`)絶縁テープで応急処置して使ってますが問題は無いっす!
今まで蛍光灯直付け器具が付いていたが、蛍光灯ランプを変えるタイミングでLEDランプに変えるために、引掛シーリングに交換して人感センサー付きのLEDに交換しました。トイレの前なのて、安価に自動化できました。
安くて強度もあって良いです丸形もありますがカバーが小さいので
これが1番です。
引っ掛けシーリングの裏の写真があれば購入の判断がしやすかったです。
講習会では使いものにならず購入したままの状態でず
天井に直付けの蛍光灯器具からシーリングタイプのLED器具に変更するために使用しました。
固定用木ネジの脱落防止機能のおかげで天井に付ける際にセットしたネジが落ちてくることが無いので素人の私でも簡単に取り付ける事ができました。
安くて丈夫。
臨時で使う照明やコンセントの追加に使用していますが落ちる心配が無いので安心です。
安いのでこれから家中に追加で付けたいです。