曜日別特売
HS-LH02SET 引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機 62696954

HS-LH02SET 引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機 62696954
HS-LH02SET 引掛シーリングボディー&キャップセット オーム電機 62696954

引掛シーリングボディー&キャップセット

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード62696954品番HS-LH02SET
参考基準価格(税別)¥298販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

ロックでしっかりと固定できます
天井固定用のネジが付いています
接地側(W)表示付き

定格電圧(V)250定格電流(A)6適合電線シーリング…VVF、キャップ…丸打ちコード 0.75mm2(0.18mm×30芯)
注意
※600ワット以下で使用してください。
※プラグに負荷がかからないように、コードハンガーをご使用ください。
※側面部からの配線には対応していません。
※電気工事法により、この器具の新設は電気工事士でなければできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62696954
2025-01-10
用途: 引っ掛けシーリング交換用
渡辺農場農・林・水産業

照明器具の交換や移設に伴い、引っ掛けシーリング等部品を新品に交換する作業を進めているが、外れ止めの付いたのが見つかって、安心感が増しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

天井用配線器具・電球ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする