曜日別特売
60SQx3C 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線 62697128

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

60SQx3C 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線 62697128
60SQx3C 低圧配線用ニュースラットケーブル タツタ電線 62697128

低圧配線用ニュースラットケーブル

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(20m)導体公称断面積(mm2)60注文コード62697128品番60SQx3C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

トリプレックス型構造で、22mm2、38mm2は導体を19本の素線構成としているため、可とう性が良好です。
絶縁体には、耐候性のすぐれた黒色架橋ポリエチレンを採用しています。
特殊な方法で絶縁被覆を行っていますので、一般のCVケーブルに比べ皮剥ぎ作業が容易です。
電気・温度特性のすぐれた架橋ポリエチレン絶縁ですから、許容電流が増加(SV比)しケーブルのサイズダウンが可能です。

全長(m)20導体公称断面積(mm2)60導体外径(Φmm)9.3絶縁体厚さ(mm)1.5概算質量(kg/km)2020種別より線種類電力ケーブル適合規格<PS>E許容電流(A)(周囲温度40℃)210芯数(C)3材質(絶縁体)架橋ポリエチレンシース厚(mm)1.5導体構成(本/mm)円形圧縮試験電圧(V/1分)2500絶縁抵抗20℃(MΩ-km)(最小)1500仕上外径(Φmm)33最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)0.311
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする