H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365

メイン画像

H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365
H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365
H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365
H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365
H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365
H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365
H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365
H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365
H11-1S-PK 感熱式ラベルプリンター Chou2 H11 ユニファイン 62698365

感熱式ラベルプリンター Chou2 H11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード62698365品番H11-1S-PK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,850
販売価格(税別)
3,500

スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。
印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。

仕様充電:USB Type-C(約2時間)セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本寸法(mm)直径76×高さ39ピンク質量(g)約120接続方法Bluetooth5.0対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応)用紙専用連続ラベルとセパレートラベル解像度203dpi入力電源DC5V1Aプリント方式感熱式バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする