メイン画像

感熱式ラベルプリンター Chou2 H11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62698381 品番H11-1S-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

スマホで簡単♪手のひらサイズ耐水耐油ラベルのラベルプリンター。インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、水や油にも強い高品質ラベルは、お子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。
印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターです。

仕様充電:USB Type-C(約2時間) セット内容本体、充電ケーブル、説明書、セパレートラベル(白:W12×30mm)1本 寸法(mm)直径76×高さ39 グリーン 質量(g)約120 接続方法Bluetooth5.0 対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応) 用紙専用連続ラベルとセパレートラベル 解像度203dpi 入力電源DC5V1A プリント方式感熱式 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600 アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする