メイン画像

感熱式ラベルプリンター スターターセットChou2 H11

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(1個×6本) 注文コード62698426 品番H11-6S-YL
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

スマホで簡単♪手のひらサイズのラベルプリンター。
インクの要らない感熱印刷で水や油にも強い高品質ラベルは、インクの要らない感熱印刷で文字にじみもなく、178種のフォント、927種のスタンプ・29種のフレームでお子様のお名前シールにはもちろん、キッチンや洗面所の整理整頓や電気スイッチ・書類整理など毎日のシーンで大活躍します。
印字の編集がスマホででき、直感的操作が可能。コンパクトでカラフルで可愛いラベルプリンターに専用ラベルシールが6本セットになって可愛い収納小箱に入っています。

仕様充電:USB Type-C(約2時間) 寸法(mm)直径76×高さ39 質量(g)約120(本体のみ) 接続方法Bluetooth5.0 対応(内蔵フォント等)フォント:176種類、絵柄(スタンプ):927種類、フレーム:29種類(日本語・英語・中国語・韓国語フォントに対応) 用紙専用連続ラベルとセパレートラベル 解像度203dpi 梱包内容本体、充電ケーブル、説明書、専用テープ×6本 入力電源DC5V1A プリント方式感熱式 バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン電池600 アプリケーションスマホ:HerePrint (Android & iOS)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ラベルプリンタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする