フジクラ・ダイヤケーブル
ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)
(1件のレビュー)
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1巻(50m)
注文コード
62698433
品番
CVV1.25SQx7C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
この商品は
導体公称断面積・内容量
など
91
種類から選べます
他の種類を見る
種類
電力ケーブル
芯数(C)
7
導体外径(Φmm)
1.35
全長(m)
50
色
黒
JIS規格
JIS C 3401
シース厚(mm)
1.5
概算質量(kg/km)
210
仕上外径(Φmm)
12.5
識別
絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。
絶縁体厚さ(mm)
0.8
定格電圧(V)
600以下
適合規格
<PS>E
導体公称断面積(mm
2
)
1.25
導体断構成(本/mm)
7/0.45
注意
※4芯までの識別は色で、5芯以上の識別は黒色の絶縁体表面に算用数字印刷となっております。
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表