曜日別特売
CVV2SQx15C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 62698537

 

CVV2SQx15C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 62698537
CVV2SQx15C ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV) フジクラ・ダイヤケーブル 62698537

ビニル絶縁ビニルシースケーブル(CVV)

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1巻(30m)注文コード62698537品番CVV2SQx15C
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
種類電力ケーブル芯数(C)15導体外径(Φmm)1.8全長(m)30JIS規格JIS C 3401シース厚(mm)1.5概算質量(kg/km)570仕上外径(Φmm)19.0識別絶縁体表面に連続して印刷する算用数字(1~30)による。絶縁体厚さ(mm)0.8定格電圧(V)600以下導体公称断面積(mm2)2導体断構成(本/mm)7/0.6
注意
※4芯までの識別は色で、5芯以上の識別は黒色の絶縁体表面に算用数字印刷となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 11128214
2022-12-02
用途: 動力電気配線工事に使いました
株式会社シュスイ飲食業

問題なく使っています。コスパもいいですね。また使いたいと思いました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする