本体

3466 Q-PON!圧縮袋2Pセット オリエント(OR) 62698670 3466 Q-PON!圧縮袋2Pセット オリエント(OR) 62698670 3466 Q-PON!圧縮袋2Pセット オリエント(OR) 62698670

Q-PON!圧縮袋2Pセット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(2枚) 注文コード62698670 品番3466
参考基準価格(税別)¥8,000 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498

掃除機を使わず簡単圧縮でラクラク。圧縮用吸引ポンプとふとん圧縮袋2枚がセットになったスターターセットです。収納に邪魔にならないコンパクトな電動吸引ポンプは、コンセントに挿すだけで強力吸引。掃除機での圧縮に衛生面から抵抗があった方、ノズル形状が合わず圧縮できなかった方にもおすすめです。120×92cmの布団圧縮袋はWサイズ掛け布団(1枚)にも対応。フラットバルブ式で凹凸のない圧縮袋はかさばらずスッキリ収納できます。
電動ポンプは他社製圧縮袋にもご使用いただけます。(バルブ形状によってはうまく吸引できない場合があります)

仕様収納可能の目安:シングル3つ折り式布団1枚、シングル4つ折り掛け布団1枚、ダブル6つ折り掛け布団1枚(1枚当たり) 材質圧縮ポンプ:ABS、圧縮袋:ナイロン(特殊ポリエチレン) 質量(g)圧縮ポンプ:660、圧縮袋:165(1枚) 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)300 寸法(cm)圧縮ポンプ:縦18.7×横12×高さ8.2、圧縮袋:縦92×横120

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする