製品メイン画像
フクシマガリレイ
低温インキュベーター
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
車上渡し
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1台(1台)
注文コード
62698740
品番
FMU-054I
参考基準価格(税別)
¥299,000
販売価格(税込)
¥318,780
販売価格(税別)
¥
289,800
バスケットに入れる
用途
小型インキュベーター
質量(kg)
40
外形寸法(mm)
483×487×685
枚数
棚網:2枚
消費電力
冷却時:130(50/60Hz)、霜取り時:140(50/60Hz)
内容積(L)
有効:50
冷媒
(冷蔵室):R134a
冷媒封入量(g)
55
電源仕様
単相100V
関連資料:
仕様図(0.13MB)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。