006223 アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 62698749 006223 アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 62698749 006223 アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 62698749 006223 アイコート速乾補修材S イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ) 62698749

アイコート速乾補修材S

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(5kg) 注文コード62698749 品番006223
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,978
販売価格(税別)
9,980

速乾タイプのため塗布後約1時間で稼働可能です。(気温20℃)
攪拌機不要です。
凹凸の穴埋め、段差補修が可能です。
施工手順
0. 準備するもの:手袋、マスク、テープ、コテ
1. 前処理:水分、油分、ゴミ等をウエス、洗剤を使用して除去してください。
2. 液の混入:袋上部をカットして樹脂を入れてください。※小分けしないでください。
3. 混合:約1〜2分間、良く揉んで混ぜてください。
4. 塗布(施工):コテを使用し隙間が出来ないように押さえてください。

セット内容樹脂1kg+骨材4kg 寸法1m×26cm×10mm(1セットで施工できる目安面積) 危険物の類別非危険物
注意
※気温5℃未満では硬化いたしません。
※密着をよくするためには、サンディングすることを勧めます。
※10〜15分で使い切ってください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする