フライト防寒ジャケット

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 アッシュグレー サイズL 注文コード62698767 品番AV501
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980
この商品は色・サイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

タフで機能的、そしてスタイリッシュです。防寒性と機能性を兼ね備えたフライト防寒ジャケットです。中綿入りでしっかりとした保温性を確保しながらも、すっきりとしたシルエットで日常使いにも取り入れやすいデザインになっています。袖口や裾はリブ仕様で風の侵入を防ぎ、快適な着心地を実現します。大型ファスナーポケットを採用することで収納力と存在感を高め、さらに多数のポケットを備えることで使い勝手も充実しています。細部へのこだわりが、シンプルでありながらも個性を際立たせています。

アッシュグレー サイズL 胸囲(cm)122 混率(%)表地:ナイロン100(裏PUコーティング)、裏地:ポリエステル100、中綿:ポリエステル100、リブ:ポリエステル100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)63 着丈(cm)69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする