プルオーバーパーカー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62698941 品番 AV402
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

日常からワークシーンまで幅広く対応する、機能性とデザイン性を兼ね備えたプルオーバーパーカーです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットなど、使いやすさを追求した仕様を取り入れ、収納性と利便性を確保しています。背中の反射プリントは視認性を高め、夜間や暗所での安心感をサポートします。タフで実用的な素材感ながらも、シンプルで洗練されたデザインにより、オンオフ問わず活躍できるアイテムです。カラー展開も落ち着いたトーンで、スタイルを選ばず着用できます。

スチールグレー サイズ3L 胸囲(cm)136 混率(%)表地:ポリエステル 68、綿32、リブ:綿97、ポリウレタン 3 着丈(cm)78 裄丈(cm)91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする