スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 サイズL スチールグレー 注文コード62699065 品番AV403
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズ・色など15種類から選べます 他の種類を見る

シンプルなデザインの中に、便利な機能を取り入れたスウェットシャツです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットで収納性を確保し、日常から作業まで幅広く対応します。背中には反射プリントを施し、暗所での視認性を高めて安心感をプラスし、程よい厚みのある素材は動きやすさと快適な着心地を両立し、オンオフ問わず活躍できる一枚です。

スチールグレー サイズL 胸囲(cm)124 混率(%)表地:ポリエステル 68、綿32、リブ:綿97、ポリウレタン 3 着丈(cm)72 裄丈(cm)85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする