曜日別特売
AV403 スウェットシャツ クロダルマ 62699090

スウェットシャツ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
サイズ3L
スチールグレー
内容量1着注文コード62699090品番AV403
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

シンプルなデザインの中に、便利な機能を取り入れたスウェットシャツです。両脇のファスナーポケットや左袖の多機能ポケットで収納性を確保し、日常から作業まで幅広く対応します。背中には反射プリントを施し、暗所での視認性を高めて安心感をプラスし、程よい厚みのある素材は動きやすさと快適な着心地を両立し、オンオフ問わず活躍できる一枚です。

スチールグレーサイズ3L胸囲(cm)136混率(%)表地:ポリエステル 68、綿32、リブ:綿97、ポリウレタン 3着丈(cm)78裄丈(cm)91
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする