スウェットパンツ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1着 サイズLL 注文コード62699239 品番AV102
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品はサイズなど6種類から選べます 他の種類を見る

動きやすさと快適さを重視したスウェットパンツです。ウエストは調整ひも付きでフィット感を自在に調整でき、両脇のファスナーポケットは貴重品の持ち運びにも安心です。さらにバックポケットにはブランドロゴワッペンをあしらい、シンプルながらもさりげないアクセントです。柔らかさと耐久性を兼ね備えた素材で、日常からワークシーンまで幅広く活躍する一本です。

フォースブラック サイズLL 混率(%)表地:ポリエステル 68、綿32、リブ:綿97、ポリウレタン 3 股下(cm)74 ウエスト(cm)90〜98

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする