ワークジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62699431 品番 AV405
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

機能性と快適性を両立したワークジャケットです。左袖の多機能ポケットや両脇のファスナーポケットなど実用的な収納を備え、作業時にも街着としても活躍します。右袖のロゴワッペンや右胸のファスナーポケットがデザイン性を高め、シンプルながら存在感ある仕上がりです。耐久性に優れた綿素材をベースに、動きやすさを考慮した仕様で幅広いシーンで着用できます。

サンドストーン サイズL 胸囲(cm)112 混率(%)綿98、ポリウレタン 2 肩幅(cm)46 袖丈(cm)60 着丈(cm)66

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする