クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの オールシーズン トップス
長袖ジャンパー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62700097
品番
32693
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れた植物由来の裏綿エコ素材です。反射素材や制電糸も採用しており、安全性にも配慮しています。リラックスカットやノーフォークなど、さまざまな工夫により快適な着心地を実現しています。
色
ネイビー
サイズ
3L
胸囲(cm)
126
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏綿)
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
64
着丈(cm)
68