長袖ジャンパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62700289 品番 32693
参考基準価格(税別)¥9,800 販売価格(税込) ¥5,938
販売価格(税別)
5,398

ストレッチ性に優れた植物由来の裏綿エコ素材です。反射素材や制電糸も採用しており、安全性にも配慮しています。リラックスカットやノーフォークなど、さまざまな工夫により快適な着心地を実現しています。

チャコールグレー サイズ4L 胸囲(cm)134 混率(%)ポリエステル90、綿10(裏綿) 肩幅(cm)57 袖丈(cm)65 着丈(cm)70

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする