クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの ボトムス
クロダルマの オールシーズン ボトムス
スラックス(ノータック)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全56種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
62700481
品番
31693
参考基準価格(税別)
¥8,400
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ストレッチ性に優れた植物由来の裏綿エコ素材です。反射素材や制電糸も採用しており、安全性にも配慮しています。さまざまな工夫により快適な着心地を実現しています。
色
ネイビー
サイズ
91
混率(%)
ポリエステル90、綿10(裏綿)
股下(cm)
80
ウエスト(cm)
91