無線LAN親機 WiFiトライバンドルーター 11ax/ac/n/a/g/b 2401+2401+573Mbps WiFi6E/Ipv6対応 ホワイト ネット脅威ブロッカー2 プレミアム対応

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書 注文コード62701286 品番WNR-5400XE6P/2SD
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980
この商品は付属品など2種類から選べます 他の種類を見る

1 Wi-Fi 6E 対応 → 6GHz帯を用いることで、混雑の少ない安定通信を実現2 INTERNETポート 最大2.5Gbps対応3 Wi-Fi Alliance標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」(R2)対応4 家庭内のネットワークを脅威から守る「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)5 設置のしやすさを重視した筐体
セット製品もご用意あり

仕様
●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※
※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクト(v6コネクトのみファームウェア Ver.1.15以降)に対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:最大1Gbps(1G/100M/10Mbps)×3
INTERNETポート:最大2.5Gbps(2.5G/1G/100M/10Mbps)×1●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード●(無線LANインターフェース アンテナ)内蔵アンテナ
6GHz:2本
5GHz:2本
2.4GHz:2本
(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、6GHz専用:2本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 Personal
WPA2 Personal
WPA/WPA2 Personal
WPA2/WPA3 Personal
WEP(128-bit / 64-bit)
Any接続拒否
プライバシーセパレーター
MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:
191〜283ch(5955〜6415MHz)
5GHz:
W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)
W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)
W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)
W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)
2.4GHz:
1〜13ch(2412〜2472MHz)
※電波法によりW52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)
※電波法により6GHzは屋外使用禁止です。●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:
IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)
IEEE 802.11a:54Mbps
5GHz:
IEEE 802.11ax:2401Mbps (160MHz 2x2)
IEEE 802.11ac:1733Mbps
IEEE 802.11n:300Mbps
IEEE 802.11a:54Mbps
2.4GHz:
IEEE 802.11ax:573Mbps (40MHz 2x2)
IEEE 802.11n:400Mbps
IEEE 802.11g:54Mbps
IEEE 802.11b:11Mbps
セット内容セット 付属品LANケーブル(2m)×2、ACアダプター×2、取扱説明書、保証書 適合VCCI Class B 質量(g)約610(製品本体のみ) 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)20.4(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×217×75 動作環境(保証)温度:0〜40℃、湿度:10〜85% 保証期間1年間 周波数(GHz)2.4/5/6

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする