Giga対応 Type-A USB3.2(Gen1)用LANアダプター ブラック

(1件のレビュー)
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701295 品番LUA5-U3-AGTE-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

1 LANポートのないパソコンを有線LAN対応化2 Giga&USB3.2 Gen1 Type-A対応3 持ち運びに便利な小型・軽量デザイン4 Windows11・macOS13・Nintendo Switch対応

付属品取扱説明書(保証書) 仕様●(LANインターフェース JumboFrame)最大9KB(ヘッダー14Bytes+FCS 4Bytes含む)※JumboFrameはWindowsのみ対応しております。※Windows 10 (32 ビット)の場合、最大4KBになります。※MacOS、Nintendo Switchには対応しておりません。※ネットワーク環境によっては、JumboFrameの効果が得られない場合があります。※JumboFrameは出荷状態で無効になっています。有効にする場合は設定を行ってください。●(LANインターフェース アクセス方式)CSMA/CD●(LANインターフェース コネクター形状)RJ-45型8極コネクター●(LANインターフェース ポート数)1ポート(AUTO-MDIX対応)●(LANインターフェース 伝送路符号化方式)8B1Q4/PAM5(1000BASE-T)、4B5B/MLT-3(100BASE-TX)、マンチェスターコーディング(10BASE-T)●(LANインターフェース 伝送速度)1000/100/10Mbps●(LANインターフェース 対応プロトコル)TCP/IP●(LANインターフェース 規格)IEEE802.3ab準拠(1000BASE-T) 、IEEE802.3u準拠(100BASE-TX)、IEEE802.3(10BASE-T)●(USBインターフェース 端子)USB Type-A●(USBインターフェース 規格)USB 3.2(Gen1)/3.1(Gen1)/3.0/2.0/1.1 適合VCCI Class B ブラック 質量(g)約25 電源5V DC (USB バスパワーによる供給) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×14×74※本体のみ(突起部除く) 消費電流(mA)最大140mA 最大消費電力(W)0.72 動作環境(保証)温度:0〜40℃、湿度:10〜85%

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62701295 LUA5-U3-AGTE-BK 72032515 LUA6-U3-AGTE-BK 画像準備中 Giga USB3.2 Gen1 LANアダプター Type-A ブラック BUFFALO(バッファロー) 1台 1,998 税込2,198 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-03-10
用途:
外来者向けインターネット接続環境の提供用

同型品を設備用として既に使用していたが、来客東外来者に対してネットワーク接続を容易にするために数台購入。
WiFi環境下ではあるが、高速で確実な通信を確保するにあたり、予備・補助的に使用する。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする