無線LAN親機 WiFiルーター 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps WiFi 7/Ipv6対応 ネット脅威ブロッカー2プレミアム搭載 グラファイトブラック

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701338 品番WXR18000BE10P/D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980

1 Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与2 MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 外付け「トリプルバンドダイポールアンテナ」3 INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応 (LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)4 Wi-Fi Alliance 標準規格「Wi-Fi EasyMesh(TM)」対応(後日R4認証取得予定)5 家庭内のネットワークを脅威から守る 「ネット脅威ブロッカー2 プレミアム」対応(1年無料ライセンス付)6 AirStationアプリ(旧StationRadar)経由で画面に従って初期設定が完結できる 「初期設定機能」実装

仕様
●(USBインターフェース インターフェース)USB 3.2 (Gen1)●(USBインターフェース 端子形状)USB Type-A×1※初期設定はUSB 2.0(Web設定画面よりUSB 3.2(Gen1)に切り替え可能です。)●(有線LANインターフェース WAN側IP取得方法)手動 / DHCP / PPPoE / DHCPv6-PD / IPv6(IPoE/IPv4 over IPv6)※IPv4 over IPv6での通信はOCNバーチャルコネクト、v6プラス、IPv6オプション、transix、クロスパス、v6 コネクトに対応しています。●(有線LANインターフェース その他機能)回線自動判別切替機能●(有線LANインターフェース セキュリティー)ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)●(有線LANインターフェース 伝送速度)LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)●INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)※半二重通信(Half-Duplex)には対応しておりません。●(有線LANインターフェース 端子形状)RJ-45型 8極●(無線LANインターフェース アクセスモード)インフラストラクチャーモード、中継機能●(無線LANインターフェース アンテナ)外部アンテナ:6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)●(無線LANインターフェース セキュリティー)WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)●(無線LANインターフェース 伝送方式)CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO●(無線LANインターフェース 周波数範囲(チャンネル))6GHz:191〜283ch(5955〜6415MHz)、5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180〜5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260〜5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500〜5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)、2.4GHz:
1〜13ch(2412〜2472MHz)※電波法により6GHz/W52/53は屋外使用禁止です。(法令により許可された場合を除く)●(無線LANインターフェース 準拠規格(最大転送速度))6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4x4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4x4)、IEEE 802.11a: 54Mbps、2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2x2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps※表示の数値は理論上の最大値であり、実際の転送速度を示すものではありません。
付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書 適合VCCI Class B 質量(g)約1700※本体のみ 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)35.5(最大) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)300×195×75※本体のみ(アンテナおよび突起部除く) 動作環境(保証)温度:0〜40℃、湿度:10〜85% 保証期間1年間 伝送方法IEEE 802.11be/ax/ac/n/a/g/b 周波数(GHz)2.4/5/6 伝送速度10Gbps

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線ルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする