オンサイト保守5年間・データ復旧年1回無償 テラステーション

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 容量(TB)4 注文コード62701374 品番TS3220DN04-ON5
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は容量など5種類から選べます 他の種類を見る

NAS本体と5年間のオンサイト保守・データ復旧年1回無償パックのセットモデル
ストレージとしての「パフォーマンス」と「信頼性」を追求、環境に合わせてすぐ使える 小規模・SOHO向けNAS 障害発生時にはサービスマンが現場へ駆けつけ対応に加え、物理/論理障害問わず年1回の無償データ復旧で充実のサポート
2.5GbEを搭載、NASとスイッチを入れ替えるだけで通信速度が改善
TeraStation間でのバックアップ高速化
ファームウェア二重化構造で迅速な復旧を実現
リモート管理サービス”キキNavi”に対応

外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×170×230※本体のみ(突起部除く) 容量(TB)4 ベイ数2 付属品LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、取扱説明書(保守パック)、取扱説明書(データ復旧)、保証書、型番シール(3枚) 仕様●(CPU)Annapurna LabsAlpine AL214●(RAID方式)ソフトウェアRAID●(インターフェース(LAN端子) LAN端子(1000BASE-T))背面×1●(インターフェース(LAN端子) LAN端子(2.5GBASE-T))背面×1●(インターフェース(LAN端子) 伝送速度)LAN端子(1000BASE-T): 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T): 2.5Gbps 全二重 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重●(インターフェース(LAN端子) 対応ネットワークファイル プロトコル)SMB/CIFSAFPFTP、SFTP、NFSHTTP/HTTPSSNMP●(インターフェース(LAN端子) 対応プロトコル)TCP/IP●(インターフェース(LAN端子) 準拠規格)LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)●(インターフェース(LAN端子) 端子形状)RJ-45型 8極●(インターフェース(USB端子) USB 3.2(Gen 1)端子)背面×2●(インターフェース(USB端子) データ転送速度)最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません。●(インターフェース(USB端子) 準拠規格)USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●(インターフェース(USB端子) 端子形状)USB Type-A●(エネルギー消費効率(2023年4月改定))W区分 0.00486 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです●(クロック数/コア数)1.4GHz/4コア●(内蔵インターフェース データ転送速度)最大 6.0Gbps(規格値)●(内蔵インターフェース 準拠規格)Serial ATA III●(内蔵インターフェース 端子数)2●(対応RAID)1/0(出荷時 RAID1)●(対応ドライブサイズ)3.5inch●(搭載ドライブ数)2●(筐体)デスクトップ 質量(kg)約4.7 規格VCCI Class A 消費電力(W)最大:85 電源AC100V 50/60Hz メモリーDDR3 1GB 動作環境(保証)温度:0〜40℃、湿度:10〜85% 保証期間3年間(本体およびハードディスク) ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基 搭載OSLinuxベース独自 グリーン購入法適合

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ネットワークストレージ(NAS)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする