外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)170×215×230※本体のみ(突起部除く)
容量(TB)8
ベイ数4
付属品LANケーブル(カテゴリー5e、ストレート、2m)、電源ケーブル(1.6m)、3極-2極変換アダプター、フロントパネル開閉用鍵(2個)、ケーブル抜け防止バンド、取扱説明書、取扱説明書(保守パック)、取扱説明書(データ復旧)、保証書、型番シール(3枚)
仕様●(CPU)Annapurna LabsAlpine AL214●(RAID方式)ソフトウェアRAID●(インターフェース(LAN端子) LAN端子(1000BASE-T))背面×1●(インターフェース(LAN端子) LAN端子(2.5GBASE-T))背面×1●(インターフェース(LAN端子) 伝送速度)LAN端子(1000BASE-T): 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重 10Mbps 半二重/全二重LAN端子(2.5GBASE-T): 2.5Gbps 全二重 1000Mbps 全二重 100Mbps 半二重/全二重●(インターフェース(LAN端子) 対応ネットワークファイル プロトコル)SMB/CIFSAFPFTP、SFTP、NFSHTTP/HTTPSSNMP●(インターフェース(LAN端子) 対応プロトコル)TCP/IP●(インターフェース(LAN端子) 準拠規格)LAN端子(1000BASE-T):IEEE802.3ab / IEEE802.3u / IEEE802.3 準拠(1000BASE-T / 100BASE-TX / 10BASE-T)LAN端子(2.5GBASE-T):IEEE802.3bz / IEEE802.3ab / IEEE802.3u 準拠(2.5GBASE-T / 1000BASE-T / 100BASE-TX)●(インターフェース(LAN端子) 端子形状)RJ-45型 8極●(インターフェース(USB端子) USB 3.2(Gen 1)端子)背面×2●(インターフェース(USB端子) データ転送速度)最大5Gbps(規格値)※パソコンの接続には使用できません。●(インターフェース(USB端子) 準拠規格)USB 3.2(Gen 1)※パソコンの接続には使用できません。●(インターフェース(USB端子) 端子形状)USB Type-A●(エネルギー消費効率(2023年4月改定))W区分 0.00362 ※エネルギー消費効率とは、省エネ法で定める測定方法により測定した消費電力を省エネ法で定める記憶容量で除したものです●(クロック数/コア数)1.4GHz/4コア●(内蔵インターフェース データ転送速度)最大 6.0Gbps(規格値)●(内蔵インターフェース 準拠規格)Serial ATA III●(内蔵インターフェース 端子数)4●(対応RAID)6/5/10/1/0(出荷時 RAID6)●(対応ドライブサイズ)3.5inch●(搭載ドライブ数)4●(筐体)デスクトップ
質量(kg)約7.0
規格VCCI Class A
消費電力(W)最大:85
電源AC100V 50/60Hz
メモリーDDR3 1GB
動作環境(保証)温度:0〜40℃、湿度:10〜85%
保証期間3年間(本体およびハードディスク)
ファン92mm角 ダブルボールベアリングファン 1基
搭載OSLinuxベース独自
グリーン購入法適合