インテリジェントL2 PoEスイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 62701417 品番 SWX2310P-28GT
参考基準価格(税別)¥293,000 販売価格(税込) ¥318,780
販売価格(税別)
289,800
仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(MACアドレス登録件数)16384件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)製品に同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)あり●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)24●(筐体材質)金属 ポート数最大28 電源AC100〜240V(50/60Hz)、電源内蔵(電源スイッチなし)、電源インレット(3極コネクター、 C14タイプ) 接続方式ギガビット 色(本体) 電源供給方式電源内蔵 マグネットなし 通信速度通常1000M、SFP+モジュール利用で10G RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする