YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 無線LAN・ネットワーク機器
YAMAHA(ヤマハ)の スイッチングハブ
スマートL2スイッチ 16ポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62701444
品番
SWX2210-16G
参考基準価格(税別)
¥79,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。
仕様
●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)11.949kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)16●(筐体材質)金属
ポート数
最大16
電源
AC100〜240V
最大消費電力(W)
12.4
色(本体)
黒
マグネット
なし
通信速度
1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000