スマートL2スイッチ 24ポート

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701460 品番SWX2210-24G
参考基準価格(税別)¥118,000 販売価格(税込) ¥120,780
販売価格(税別)
109,800

小規模拠点のフロアスイッチとして最適。ネットワークの見える化機能に対応。

ポート数最大24 最大消費電力(W)16.5 仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)15.899kg/年●(MACアドレス登録件数)8192件●(SNMP機能)なし●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマント用金具&ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)24●(筐体材質)金属 電源AC100〜240V 色(本体) マグネットなし 通信速度1000M RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする