YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 無線LAN・ネットワーク機器
YAMAHA(ヤマハ)の スイッチングハブ
インテリジェント L2 スイッチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
62701496
品番
SWX2310-10G
参考基準価格(税別)
¥101,000
販売価格(税込)
¥101,178
販売価格(税別)
¥
91,980
バスケットに入れる
ポート数
最大10
最大消費電力(W)
11.7
マグネット
マグネットシート付属
仕様
●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)11.274kg/年●(MACアドレス登録件数)16384件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(ラックマウントキット)ラックマントキットはオプション●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)なし●(標準ポート数)8●(筐体材質)金属
電源
AC100〜240V
色(本体)
黒
通信速度
1000M
RoHS指令(10物質対応)
対応