YAMAHA(ヤマハ)
YAMAHA(ヤマハ)の 無線LAN・ネットワーク機器
YAMAHA(ヤマハ)の スイッチングハブ
スマートL2 PoEスイッチ 10ポート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62701505
品番
SWX2210P-10G
参考基準価格(税別)
¥107,000
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
ワイヤレス化やIoTを支える、多数のPoE受電機器を収容可能なスマートL2 PoEスイッチ。マグネットシートを同梱し、スチール製のデスクサイドやキャビネットの側面などへ簡単に設置可能です。
仕様
●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)162.848kg/年●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)無し●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)2基
材質
筐体:金属
電源(V)
AC100〜240
ポート数
最大10
接続方式
1000M
最大消費電力(W)
169
色(本体)
黒
電源供給方式
電源内蔵
マグネット
マグネットシート同梱
MACアドレス登録数
8192件
RoHS指令(10物質対応)
対応
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
10,000
/
税込
¥
11,000