インテリジェントL2スイッチ 12ポート

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701530 品番SWX2320-16MT
参考基準価格(税別)¥281,000 販売価格(税込) ¥307,780
販売価格(税別)
279,800

「SWX23100シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。
RADIUSサーバーに対応。
WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。

仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)80.942kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(標準ポート数)12●(筐体材質)金属 ポート数最大16 電源AC100〜240V(50/60Hz) 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)84 色(本体) マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする