スタンダードL3スイッチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701548 品番SWX3220-16TMs
参考基準価格(税別)¥334,000 販売価格(税込) ¥351,780
販売価格(税別)
319,800

「SWX3200シリーズ」の機能を継承し、10ギガビット/マルチギガビットに対応した高速なLANポートを搭載したモデルです。
SFP/SFP+スロットを12スロット搭載。
RADIUSサーバーに対応。
WebGUIによる可視化機能「LANマップ」を搭載。

仕様●(AUTO-MDIX機能)あり●(CO2排出量)58.78kg/年●(MACアドレス登録件数)32000件●(SNMP機能)あり●(VLAN機能)あり●(スタッカブル機能)あり●(ラックマウントキット)ラックマウント用金具、ウォールマウント用金具、取付ネジ同梱●(保守)ご購入後 5年間●(冷却ファン)3基●(手動速度切り替え)あり●(筐体材質)金属 電源(V)AC100〜240(50/60Hz) ポート数最大16、標準4 接続方式ギガビット 最大消費電力(W)61 色(本体) 電源供給方式電源内蔵 マグネットなし 通信速度10G RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする