10ギガアクセスVPNルーター

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701566 品番RTX3510
参考基準価格(税別)¥804,000 販売価格(税込) ¥813,780
販売価格(税別)
739,800

10ギガビット対応のコンボポートを2ポート搭載、
各種処理能力が大幅に向上したハイエンドモデル、
拠点が増えてもスケーラブルにネットワークを拡張可能、
拠点追加の設定をより簡単にする「IPsec経路自動追加機能」に対応、
省スペースと省エネルギー化の実現

付属品はじめにお読みください(保証書含む)、電源コード(3ピンプラグ)、電源コード抜け防止金具(付属の電源コード専用)、ゴム足、ダストカバー(工場出荷時にSFP+スロットに取り付け済み)、ラックマウント用金具、取付ネジ 仕様●(DSU内蔵)無し●(LANインターフェース)LAN1:4ポート、LAN2:4ポート、※LAN1/LAN2ポート:10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T、※LAN1/LAN2ポートは4ポートL2スイッチ●(WANインターフェース)任意のポートで設定可能、LAN3:1ポート、LAN4:1ポート、 ※LAN3/LAN4ポート:100BASE-TX/1000BASE-T/2.5GBASE-T/5GBASE-T/10GBASE-T、SFP+スロットと排他、※任意のLANインターフェースをWANインターフェースとして利用可●(その他インターフェース)microSDスロット×1、USBポート×1、コンソールポート×2(RJ-45、USB Mini-B(5pin))●(スループット)9900Mbps●(保守)5年間●(同時接続ユーザー数)利用環境による●(拡張スロット)SFP+ポート(1000BASE-SX/1000BASE-LX/10GBASE-SR/10GBASE-LR)×2ポート(LANポートと排他)●(通信プロトコル)IP、IPv4、IPv6、RIP、RIP2、OSPF、BGP4(EBGP、IBGP)●(通信速度(その他サポート))スループット 最大9.9Gbit/、IPsecスループット 最大3Gbit/s●(適用回線)FTTH(光ファイバー)、ADSL、 CATV、 ATM回線、 IP-VPN網、 広域イーサネット網、 携帯電話網、 データコネクト、ひかり電話ナンバーゲート セキュリティURLフィルタリング機能(内部データベース参照型)、DHCP端末認証機能 、Winnyフィルター(Winny Version2 対応) 、Shareフィルター(Share バージョン1.0 EX2対応) 、MACアドレスフィルタリング RoHS指令(10物質対応)対応

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線/有線LANルーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする