ゲーミング液晶ディスプレイ 27型/2560×1440/DP×2、HDMI×2/ブラック/スピーカー有/3年保証

商品レビューを投稿する
翌日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62701575 品番JN-27IPS240WQHDR-HSP
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

27インチ IPSパネル搭載 240Hzの超高速リフレッシュレートに対応し、便利な昇降式多機能スタンドを搭載したゲーミングモニターです。WQHD(2560x1440)解像度はフルHD(1920x1080)解像度より+78%も高精細でデスクワーク使用時には画面を広く、また写真や動画視聴の際はさらに美しく表示します。240Hzの超高速リフレッシュレートと1ms(MPRT)の応答速度を採用、FreeSyncにも対応し、FPSなどの動きの早いゲームプレイに最適です。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。ゲーミングPCだけでなく、PS5とのWQHD 120Hzに対応し、大画面で高精細なゲームを存分に楽しめます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はDisplayPort1.4 x2(WQHD:240Hz対応)、HDMI2.0 x2(WQHD:144Hz対応) を搭載。130mmの範囲で高さを調整出来る昇降式スタンドを採用、お好みの高さにモニターを固定できます。さらにピボット(回転)機能にも対応、縦でも使用することが出来ます。100mm x 100mmのVESAマウントに対応、モニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。2W x2のスピーカーを内蔵します。

付属品DPケーブル、電源アダプター、電源ケーブル、マニュアル、保証書、VESA スペーサー 仕様(ACパワーレンジ)AC 100-240V 50/60Hz To DC 12V 4A 質量(kg)5.1 サイズ27 使用温度範囲(℃)0〜50 外形寸法(mm)高横437-567/縦632-663×幅615×奥行220 表面処理非光沢 対応HDR307(DP/HDMI)、イヤホン出力、ブルーライト軽減モード、プラグアンドプレイ コントラスト比1000:1 表示色1677万色 sRGB 99%/DCI-P3 95% 解像度2560×1440 応答速度OD:3ms(GtoG)/MPRT:1ms 入力端子DP×2/HDMI×2 視野角(左右:上下)H:178°/V:178° スピーカー2W×2 色(本体)ブラック 使用環境湿度(%)10-90 RoHS指令(10物質対応)対応 アスペクト比16:9 パネル駆動方式IPS(ADS)パネル フリッカーフリーNO 輝度(cd/m2)450

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「液晶モニター・液晶ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする