24.5インチのVAパネルを搭載、260Hzの高速リフレッシュレートに対応したフルHD(1920 x 1080)解像度のゲーミングモニターです。260Hzの高速リフレッシュレート、1ms(MPRT)の高速液晶応答速度に対応。高精細で滑らかな表現を可能にし、FPSなどの動きの速いゲームで快適なゲームプレイを実現します。※MPRT 1msはリフレッシュレート100Hz以上で有効。高画質VAパネルを採用、5000:1の高コントラスト比は、より黒をくっきりと表現をすることが可能。350cd/m2の高輝度に対応した液晶はゲームプレイだけでなく、写真編集や動画視聴などにも最適です。本体カラーにホワイトを採用。モニターベゼルやスタンドも白となっており、医療機関などでの使用にも最適なデザインです。さらに、付属の電源アダプターとケーブル類全てにホワイトカラーを採用。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応で明るい部分も暗い部分もくっきり表現し、リアルに迫った深みのある映像を演出します。映像入力端子はHDMI 2.0 (240Hz) x2、 DisplayPort 1.2 (260Hz) x2を搭載。75x75mmのVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドなどへの取り付けが可能です。3Wx2のスピーカーを内蔵しています。