サーマルリレー

商品レビューを投稿する
33日以内出荷返品不可 33日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62701810 品番 TR18X2-P80
参考基準価格(税別)¥3,630 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

標準(過負荷保護/2素子3素子),2E(過負荷+欠相保護),遅動形(2素子3素子),速動形をそれぞれシリ-ズ化
1a1b独立補助接点
手動/自動のリセット方式の切替えが可能
端子カバー標準装備
電磁開閉器構成用サーマルリレー 2素子

適合機種取付可能な電磁接触器 SC-NEXTシリーズ:SC09X/SC12X/SC18X タイプ電磁開閉器用 種類サーマルリレー フレームTR18X 定格電流(A)サーマルリレー単体の定格電流値:0.1〜18 リセット方式手動 適合電流(A)〜18 補助接点1a1b ヒートエレメント数2素子 ヒートエレメント定格整定範囲 (A)0.8〜1.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電磁開閉器(マグネットスイッチ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする