ストレッチジャケット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 62701865 品番 32694
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

超軽量で、3シーズン着用可能な男女兼用ユニフォームです。国内産原料を使用し、優れたストレッチ性、制電性、消臭性、吸水速乾性を備えています。6色から選べるジャケットと、2色のカーゴパンツをラインアップしています。

ネイビー サイズM 胸囲(cm)110 混率(%)複合繊維(ポリエステル)80、ポリエステル20 着丈(cm)62 裄丈(cm)80.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする