イナバ物置 オプション ガラス窓・アミ戸 FS FB FW FF

商品レビューを投稿する
11日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃車上渡し 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 仕様ガラス付き/壁2枚分 タイプ(高さ)スタンダード 注文コード62701907 品番GF-2S 本体同時
参考基準価格(税別)¥34,600 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は仕様・タイプなど10種類から選べます 他の種類を見る

稲葉製作所の物置 フォルタ FS、FB,FW, ドマール FF のオプションガラス窓・網戸です。 本体と同時にご注文いただく場合と、納入後追加注文いただく場合により金額設定が異なります。ご注意ください。

用途壁パネル高さ スタンダード(S) 1800mm ハイルーフ(H)2100mm がございます。物置本体と同じ高さのものをご選択ください。障子数は全て2枚で、型板ガラスの板厚は4mmです 仕様ガラス付き/壁2枚分 幅(mm)(窓外)840 寸法(mm)(ガラス)345×496 タイプ(高さ)スタンダード 外寸法・高さ(mm)(窓外)640
注意
※本商品は単体購入不可。物置本体との同時購入が必要となり、キャンセルさせていただく場合がございますので、予めご了承ください。
※この商品は施工を行う販売店及び工事店様向けのみの販売となります。お届け先宛名が法人様名であっても、個人様宅(戸建住宅、アパート・マンション等)・学校・寺社・工場・現場等への配達不可の商品です。予めご了承ください。
※4トントラック(幅:約2.3m)でお届けする場合がございますので、配送箇所までトラックが通行可能か事前にご確認下さい。
※4トントラックにて配送できない場合には、ご注文をお受けできない場合もございます。
※お届けの際にご不在等の理由でお受け渡しができず、商品持ち帰りになった場合、後日「持ち帰り料金」をご請求させて頂く場合がございますので、ご注意下さい。
※東北、北海道など、一部お届けできない地域がございます。予めご了承ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「物置」にはこんなカテゴリがあります

シェアする