クロダルマ
クロダルマの ワーキングウェア
クロダルマの トップス
クロダルマの 秋冬 トップス
防水防寒ジャケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
62702590
品番
54390
参考基準価格(税別)
¥19,000
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
耐水圧や透湿性に優れたエコ素材を採用した防水防寒ユニフォームです。制電糸や反射パイピングも採用しており、安全性にも配慮しています。取り外し可能なフードは、ヘルメットの上からもかぶれる大きめサイズです。
色
ブルー
サイズ
L
胸囲(cm)
122
混率(%)
表:ポリエステル100(ドビー)(TPUラミネート)、裏:ポリエステル100(トリコット)、中綿:ポリエステル100
肩幅(cm)
51
袖丈(cm)
63
着丈(cm)
74